Blechschrauben
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
Blechschrauben
26505
26505.048.038
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
Flachkopf, Innensechsrund ISO 14585 F Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 ST4,8X38MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.8 mm
Länge
38 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
3.7
L (mm)
38
P
1.6
Socket
25
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
14585 F
DIN
≈7981 F
NF
≈E25-654 F
Artikelnummern
Artikelnummer
26505.048.038
EAN
8717077250741
UBB
500649023289
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter