Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24520
24520.025.008
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
Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2.5
Länge
8 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
ISO
≈1207
Artikelnummern
Artikelnummer
24520.025.008
EAN
8715492629876
UBB
950353112325
UNSPSC
31161504
Laden Sie das CAD-Modell herunter