text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Nedtrain Oud
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
Stiftschraube
21540
21540.127.060
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
Bolzen 1,25xd BSW Stahl Blank 5.6 1/2X60MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
5.6
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
British Standard Whitworth
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1/2 Inch
Länge
60 mm
Klasse
5.6
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
British Standard Whitworth
Threads per inch
12
Info
Depending on availability, class 5.8 can be supplied instead of class 5.6.
Whitworth thread (BSW) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M) thread instead.
ATTENTION: when ordering these studs the proper designation is d x L, e.g. stud 5/16X25, where the working length L = 25 mm and the thread length on the metal end e = 10 mm. The overall length of the stud is 25 + 10 = 35 mm. The thread length on the nut end b = 18 mm.
The thread on the metal end is made with a "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
These studs, with a metal end ≈1,25d, have many applications, but are mainly intended for use in cast iron counterparts.
Maße
b
30
e ≈ 1,25d
16
L (mm)
60
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈939
Artikelnummern
Artikelnummer
21540.127.060
EAN
8715492614544
UBB
950353051929
UNSPSC
31161610