Nedtrain Oud
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01240
01240.140.075
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
Sechskantschrauben ISO 8765 DIN 960 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M14X1,50X75/S=22
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M14
Länge
75 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
75
P
1.5
s
22
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
Artikelnummern
Artikelnummer
01240.140.075
EAN
8715492039279
UBB
952351012432
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter