Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01098
01098.120.100
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
Sechskantkopf-Gewindestift mit kleinem Sechskant und Zapfen DIN 561 Stahl Blank 22H M12X100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P)
1.75
Klasse
22H
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
100 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Klasse
22H
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M12
dp (max.)
8.5
k
9
L (mm)
100
P
1.75
s
17
z2 (min.)
6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
561
NF
E25-133
Artikelnummern
Artikelnummer
01098.120.100
EAN
8717077011113
UBB
500644622242
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter