Nedtrain Oud
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
Zvedací šrouby s okem
Zvedací šrouby s okem metrické
51940
51940.360.001
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
Zvedací šroub s okem, značení CE DIN 580 Nerezocel A2 kovaný M36
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M36
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
Rozměry
d-D
M36
d1
75
d2
126
d3
70
e
26
h
128
L
54
P
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4278
ISO
3266
NEN
1927
DIN
580
Čísla materiálu
Objednací číslo
51940.360.001
EAN
8715494598972
UBB
500633300420
UNSPSC
31161610
Stáhnout další informace