Závitové tyče
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
Závitové tyče
U20365
U20365.150.3600
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
Závitová tyč UNF různé délky ASME B18.31.3 Ocel ASTM A307 Pozinkované Gr.A 1.1/2-12X3
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.A
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A307
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.1/2 Inch
Délka
3 ft
Třída
Gr.A
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A307
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Fine
Závitů na palec
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.31.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U20365.150.3600
EAN
8715492913302
UBB
500621134492
UNSPSC
31161618