Závitové tyče
55068
55068.080.070
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
Závitová tyč různé délky DIN 976-1A Nerezocel A4 70 various lengths M8X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
70 mm
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
various lengths
Rozměry
d-D
M8
L (mm)
70
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
55068.080.070
EAN
8715492331595
UBB
950353956234
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace