SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Závitové tyče
20108
20108.080.060
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
Závitová tyč DIN 976-1A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M8X60
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
60 mm
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
L (mm)
60
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20108.080.060
EAN
8712547302616
UBB
950353828524
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace