Závitové tyče
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
Závitové tyče
20410
20410.240.001
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
Závitová tyč, délka 3 m DIN 976-1A Ocel Pozinkované 4.8 M24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
3000 mm
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
3 metry
Rozměry
d-D
M24
L (mm)
3000
P
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20410.240.001
EAN
8715492608314
UBB
950353681741
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace