FOCAL MEDITECH B.V.
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
Závitové tyče
51072
51072.220.001
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
Závitová tyč, délka 3 m DIN 976-1A Nerezocel A2 70 M22
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
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
M22
Délka
3000 mm
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru
M3 nebo > M24 jsou minimální třídy vlastností 50.3 metry
Rozměry
d-D
M22
L (mm)
3000
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
51072.220.001
EAN
8715494611831
UBB
500633176275
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace