Závitové tyče
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
Závitové tyče
20235
20235.120.150
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
Závitová tyč, délka 1 m MF DIN 976-1A Ocel Pozinkované 8.8 M12X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
1000 mm
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Info
1 metr
Rozměry
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈976-1
NF
≈E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20235.120.150
EAN
8715492606198
UBB
951353000932
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace