Závitové tyče
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
Závitové tyče
20230
20230.640.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Ocel Pozinkované 8.8 M64
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
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
M64
Délka
1000 mm
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
1 metr
Rozměry
d-D
M64
L (mm)
1000
P
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
20230.640.001
EAN
8715492606013
UBB
951353581253
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace