Nedtrain Oud
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
Závitové tyče
20300
20300.035.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Ocel Pozinkované 4.8 M3,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
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
M3.5
Délka
1000 mm
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
1 metr
Rozměry
d-D
M3.5
L (mm)
1000
P
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
20300.035.001
EAN
8717077037281
UBB
500644878828
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace