Závitové tyče
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
Závitové tyče
20220
20220.120.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Ocel Bez PU 8.8 M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
1000 mm
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
1 metr
Rozměry
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
20220.120.001
EAN
8715492605603
UBB
950353010685
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace