Závitové tyče
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
Závitové tyče
46090
46090.020.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Mosaz CU2/CU3 1 metr M2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
1 metr
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
1000 mm
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
1 metr
Rozměry
d-D
M2
L (mm)
1000
P
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
46090.020.001
EAN
8717077046634
UBB
500644969908
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace