Závitové tyče
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
Závitové tyče
20150
20150.300.001
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
Závitová tyč, délka 1 m, zvětšený závit DIN 976-1A Ocel Žárový zinek 8.8 M30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
1000 mm
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
U žárově zinkovaných závitových tyčí se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA normální závit, takže PO zinkování již závit těchto závitových tyčí neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
Závity neodpovídají běžnému lícování a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů.
Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito závitovými tyčemi.1 metr nadrozměrný
Rozměry
d-D
M30
L (mm)
1000
P
3.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20150.300.001
EAN
8715492604767
UBB
950353454792
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace