text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Závitotvorné šrouby
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
Závitotvorné šrouby
26558
26558.030.025
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
Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí Ocel Pozinkované M3X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
25 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
25
P
0.5
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Čísla materiálu
Objednací číslo
26558.030.025
EAN
8712423019676
UBB
500654577773
UNSPSC
31162400