Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Závitotvorné šrouby
51329
51329.030.006
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
Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí Nerezocel A2 M3X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
6 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
6
P
0.5
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Čísla materiálu
Objednací číslo
51329.030.006
EAN
4043377240590
UBB
500574552849
UNSPSC
31162400