Závitotvorné šrouby
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
Závitotvorné šrouby
26551
26551.025.012
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
Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí Ocel Pozinkované M2,5X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
12 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2.5
dk (max.)
5
k (max.)
2.12
L (mm)
12
P
0.45
Drážka
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-PE
Čísla materiálu
Objednací číslo
26551.025.012
EAN
8712423008861
UBB
500654308245
UNSPSC
31162400