Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
51815
51815.030.006
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
Zápustný vrut PZ pro plast 45 ° Nerezocel A2 3X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
6 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5.5
k
1.5
L (mm)
6
Čís. křížové drážky
1
D (max.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51815.030.006
EAN
8712423024212
UBB
500656815825
UNSPSC
31161512