Čepy s hlavou
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
Čepy s hlavou
U39798
U39798.043.0125
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
Zápustný Clevis čep asme b18.8.1 ASME B18.8.1 Uhlíková ocel Pozinkované 7/16X1.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Materiál
Uhlíková ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Materiál
Uhlíková ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
A
0.4375
A (max.)
0.436
B (max.)
0.57
A (min.)
0.431
Cotter pin dia.
0.125
C (max.)
0.16
E
0.15625
W
0.219
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U39798.043.0125
EAN
8712423092556
UBB
500626391873
UNSPSC
31162400