Grainger
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
Čepy s hlavou
U51798
U51798.062.0225
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
Zápustný Clevis čep asme b18.8.1 ASME B18.8.1 Nerezocel AISI 304 5/8X2.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 304
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 304
Rozměry
A
0.625
A (max.)
0.621
B (max.)
0.82
A (min.)
0.616
Cotter pin dia.
0.125
C (max.)
0.21
E
0.15625
W
0.219
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51798.062.0225
EAN
8712423091368
UBB
500626535354
UNSPSC
31162400