Křídlové matice
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
Křídlové matice
U16251
U16251.037.0001
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
Wing nut type A UNF ASME B18.6.9 Uhlíková ocel Pozinkované 3/8-24
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Wing
Tvar hlavy
Wing
Materiál
Uhlíková ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Fine
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3/8 Inch
Typ drážky
Wing
Tvar hlavy
Wing
Materiál
Uhlíková ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Fine
Rozměry
A (max.)
1.44
B (max.)
0.79
E (max.)
0.7
TPI
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.9
Čísla materiálu
Objednací číslo
U16251.037.0001
EAN
8715492905079
UBB
500625884597
UNSPSC
31162400