text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 62 I 0X154MM


Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess Izolovaná, jednotlivě testovaná podle normy IEC 60900 Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Objednací číslo 0A627460
Délka čepele
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 0
Hmotnost 12
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Délka čepele 154
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 0
Hmotnost 12
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka klíče (šestihranný pohon) 9
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Testováno VDE Ano

Popis

Čepel VDE pro držadla / výměnný systém čepelí Kraftform Kompakt VDE k bleskurychlé výměně čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A627460
EAN 4013288104113
UBB 500643552200
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05003410001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.