Pomac Automation B.V.
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
Vymezovací kroužky
38601
38601.030.006
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
Vymezovací podložka DIN 988 Ocel 2 K 50 Bez PU h=0,2MM 3X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr
6
Povrchová úprava
Bez PU
Info
h=0,2MM
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr
6
Povrchová úprava
Bez PU
Info
h=0,2MM
Rozměry
d1
3
d1 (max.)
3.12
d1 (min.)
3.02
d2
6
d2 (max.)
5.97
d2 (min.)
5.85
D (mm)
3
Tloušťka
0.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Objednací číslo
38601.030.006
EAN
8717077229143
UBB
500648875788
UNSPSC
31163301