Pomac Automation B.V.
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
Vymezovací kroužky
38590
38590.550.068
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
Vymezovací podložka, tloušťka h=1,0 mm DIN 988 Ocel 2 K 50 Bez PU h=1,0mm 55X68MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr
68
Povrchová úprava
Bez PU
Info
h=1,0MM
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
55 mm
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr
68
Povrchová úprava
Bez PU
Info
h=1,0MM
Rozměry
d1
55
d1 (max.)
55.4
d1 (min.)
55.1
d2
68
d2 (max.)
67.9
d2 (min.)
67.6
D (mm)
55
Tloušťka
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Objednací číslo
38590.550.068
EAN
8717077086739
UBB
500645300467
UNSPSC
31163301