Pomac Automation B.V.
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
Vymezovací kroužky
51557
51557.100.016
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
Vymezovací podložka, tloušťka h=1,0 mm DIN 988 Nerezocel A2 h=1,0mm 10X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Vnější průměr
16
Info
h=1,0MM
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Vnější průměr
16
Info
h=1,0MM
Rozměry
d1
10
d1 (max.)
10.19
d1 (min.)
10.04
d2
16
d2 (max.)
15.95
d2 (min.)
15.77
D (mm)
10
Tloušťka
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Objednací číslo
51557.100.016
EAN
8715494107938
UBB
500571759991
UNSPSC
31163301