Pomac Automation B.V.
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
Vymezovací kroužky
51555
51555.040.008
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
Vymezovací podložka, tloušťka h=0,5 mm DIN 988 Nerezocel A2 h=0,5mm 4X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Vnější průměr
8
Info
h=0,5MM
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Vnější průměr
8
Info
h=0,5MM
Rozměry
d1
4
d1 (max.)
4.15
d1 (min.)
4.03
d2
8
d2 (max.)
7.96
d2 (min.)
7.81
D (mm)
4
Tloušťka
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Objednací číslo
51555.040.008
EAN
8715494281690
UBB
500512306423
UNSPSC
31163301