Pomac Automation B.V.
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
Vymezovací kroužky
51554
51554.060.012
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
Vymezovací podložka, tloušťka h=0,2MM DIN 988 Nerezocel A2 h=0,2MM 6X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Vnější průměr
12
Info
h=0,2MM
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Vnější průměr
12
Info
h=0,2MM
Rozměry
d1
6
d1 (max.)
6.15
d1 (min.)
6.03
d2
12
d2 (max.)
11.95
d2 (min.)
11.77
D (mm)
6
Tloušťka
0.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Objednací číslo
51554.060.012
EAN
8715494108058
UBB
500571757912
UNSPSC
31163301