Pomac Automation B.V.
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
Vymezovací kroužky
38602
38602.240.036
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
Vymezovací podložka, tloušťka h=0,25 mm DIN 988 Ocel 2 K 50 Bez PU h=0,25mm 24X36MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr
36
Povrchová úprava
Bez PU
Info
h=0,25MM
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
24 mm
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr
36
Povrchová úprava
Bez PU
Info
h=0,25MM
Rozměry
d1
24
d1 (max.)
24.275
d1 (min.)
24.065
d2
36
d2 (max.)
35.92
d2 (min.)
35.67
D (mm)
24
Tloušťka
0.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Objednací číslo
38602.240.036
EAN
8715493224285
UBB
950356217626
UNSPSC
31163301