Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
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
Dowel šrouby
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
17310
17310.080.140
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
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic Ocel Pozinkované M8X140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
140 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Rozměry
b1
50
b2
50
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
140
P
1.25
s
6
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17310.080.140
EAN
8712547004824
UBB
408366307457
UNSPSC
31162400