Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
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
Dowel šrouby
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
17310
17310.100.090
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
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic Ocel Pozinkované M10X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
90 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Rozměry
b1
30
b2
50
d-D
M10
d2
9
L (mm)
90
P
1.5
s
8
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17310.100.090
EAN
8712547004862
UBB
950366001465
UNSPSC
31162400