Dowel šrouby
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
Dowel šrouby
Dowel šrouby
17320
17320.040.020
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
Vrutošroub Ocel Pozinkované 73A M4X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metric thread and wood screw thread
Info
Len M6 s T15 šestihranem73A
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
20 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metric thread and wood screw thread
Info
Len M6 s T15 šestihranem73A
Rozměry
b1
10
b2
10
d-D
M4
d2
4.2
L (mm)
20
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17320.040.020
EAN
8712547016704
UBB
950370019891
UNSPSC
31161618