Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
67588
67588.030.010
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
Vrut s vypouklou hlavou TX pro plast 45 ° Ocel Pozinkované 3X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
10 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
10
Drážka
8
D (max.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67588.030.010
EAN
8712423031531
UBB
500656871182
UNSPSC
31161512