Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
67572
67572.025.005
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
Vrut s vypouklou hlavou TX pro plast 30 ° Ocel Pozinkované 2,5X5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
5 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.6
L (mm)
5
Čís. Torx®
7
Drážka
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67572.025.005
EAN
8712423036703
UBB
500656830188
UNSPSC
31161512