Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
67572
67572.022.008
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
Vrut s vypouklou hlavou TX pro plast 30 ° Ocel Pozinkované 2,2X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.2 mm
Délka
8 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
D (mm)
2.2
dk (max.)
4
k (max.)
1.5
L (mm)
8
Čís. Torx®
6
Drážka
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67572.022.008
EAN
8712423036680
UBB
500656795522
UNSPSC
31161512