Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
67587
67587.018.005
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
Vrut s vypouklou hlavou PZ pro plast 45 ° Ocel Pozinkované 1,8X5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.8 mm
Délka
5 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
C (max.)
1.85
D (mm)
1.8
dk (max.)
3.6
k (max.)
1.5
L (mm)
5
Čís. křížové drážky
0
D (max.)
1.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67587.018.005
EAN
8712423031067
UBB
500656867065
UNSPSC
31161512