Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
67571
67571.025.016
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
Vrut s vypouklou hlavou PZ pro plast 30 ° Ocel Pozinkované černě pasivované 2,5X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k (max.)
1.7
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67571.025.016
EAN
8712423036208
UBB
500656825642
UNSPSC
31161512