Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
67585
67585.030.016
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
Vrut s plochou hlavou a přírubou PZ pro plast 30 ° Ocel Pozinkované 3X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
D (mm)
3
dk (max.)
6
k (max.)
2.1
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67585.030.016
EAN
8712423040021
UBB
500656860524
UNSPSC
31161512