Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
67586
67586.035.016
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
Vrut s plochou hlavou a přírubou PZ pro plast 30 ° Ocel Pozinkované černě pasivované 3,5X16MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67586.035.016
EAN
8712423030848
UBB
500656797684
UNSPSC
31161512
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce