Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
51807
51807.035.014
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
Vrut s plochou hlavou a přírubou PZ pro plast 30 ° Nerezocel A2 3,5X14MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
14 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
14
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51807.035.014
EAN
8712423023604
UBB
500656810610
UNSPSC
31161512