Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
67561
67561.040.008
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
Vrut s oblou hlavou se závitem pro termoplasty Ocel Pozinkované černě pasivované 4X8MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
8 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
D (mm)
4
dk
7.5
k
2.7
L (mm)
8
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67561.040.008
EAN
8712423012769
UBB
500654604411
UNSPSC
31162400