Spojovací materiál nerezocel
Vruty, šrouby
51798
51798.035.014
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
Vrut s oblou hlavou se závitem pro termoplasty Nerezocel A2 3,5X14MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
14 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.5
k
2.55
L (mm)
14
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51798.035.014
EAN
8715494556538
UBB
500634648090
UNSPSC
31162400