HERBO BVBA
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
08280
08280.120.075
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
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Ocel Pozinkované 12X75MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
12 mm
Délka
75 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
12
k
8
L (mm)
75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Čísla materiálu
Objednací číslo
08280.120.075
EAN
8717077066519
UBB
500645158808
UNSPSC
31161508