Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
08450
08450.070.080
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
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Ocel Žárový zinek 7X80MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
7 mm
Délka
80 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
7
k
5
L (mm)
80
s
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Čísla materiálu
Objednací číslo
08450.070.080
EAN
8715494508018
UBB
500621757458
UNSPSC
31161508