DIN 571 A2
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
51900
51900.160.130
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
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Nerezocel A2 16X130MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
16 mm
Délka
130 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
16
k
10
L (mm)
130
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Čísla materiálu
Objednací číslo
51900.160.130
EAN
8715494118903
UBB
500571352904
UNSPSC
31161508