Šrouby do dřeva
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
Šrouby do dřeva
U25710
U25710.016.0125
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
Vrut do dřeva s kruhovou hlavou s křížovou drážkou, asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Uhlíková ocel SAE Pozinkované #8X1.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.8
Délka
1.1/4 Inch
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
A (max.)
0.309
H (max.)
0.12
Driver size
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U25710.016.0125
EAN
8712423050983
UBB
500625189369
UNSPSC
31162400