Šrouby do dřeva
51861
51861.045.060
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
Vrut do dřeva/3TG podložka 15mm TX Nerezocel A2 Poměděné 4,5X60X15MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Povrchová úprava
Poměděné
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
60 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Povrchová úprava
Poměděné
Info
kroužek ø=15mm
Rozměry
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51861.045.060
EAN
8715494632522
UBB
500634366669
UNSPSC
31161508