Nedtrain Oud
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
Zajišťovací podložky
50540
50540.020.001
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
Vĕjířová pojistná podložka s vnĕjším ozubením DIN 6798 A Fosforová bronz CU4 M2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
2
Materiál
Fosforová bronz
Technický materiál
CU4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Pro jmenovitý rozměr
2
Materiál
Fosforová bronz
Technický materiál
CU4
Rozměry
d1 (min.)
2.2
d2 (max.)
4.5
h ≈
0.9
s1
0.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-624
DIN
6798-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
50540.020.001
EAN
8715492247483
UBB
950357112099
UNSPSC
31161801